DESENGRASANTE USO GENERAL SF 7840 EPIG PULV. 750 ML


LOCTITE SF 7840 DESENGRASANTE USO GENERAL

Referencias
loctite:SF 7840
rubix:740191319023
fabricante:1427770
ean:5010266002187

Detalles de producto : DESENGRASANTE USO GENERAL SF 7840 EPIG PULV. 750 ML


LOCTITE® SF 7840 es un limpiador concentrado biodegradable que no contiene disolventes peligrosos y se puede diluir con agua para utilizarse en una amplia variedad de operaciones de limpieza industrial. Algunas de sus aplicaciones típicas incluyen la limpieza de motores, piezas de fundición, válvulas, cojinetes, depósitos, maquinaria, ventanas, alfombras y suelos de hormigón. El producto puede eliminar grasa, lubricantes, aceites de corte, combustibles, alquitrán, sal para carreteras, fibra de carbono, manchas de alimentos, cera, grasa animal, moho y carbonilla.
Limpiador de Piezas- uso general. Limpiador y desengrasante biodegradable. Se puede diluir con agua.

Cualidades

Biodegradable Sin disolventes, no tóxico y no inflamable Se puede diluir con agua Elimina la grasa, el aceite, los fluidos de corte y la suciedad incrustada de los talleres

Aplicaciones

Limpiador de Piezas- uso general. Limpiador y desengrasante biodegradable. Se puede diluir con agua.

Información técnica


Atributos
Capacidad750 ml
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,97 IVA incluido
/ unidad
  • Entrega estimada (15) días