LOCTITE 55 HILO TEFLON SELLADOR TUBERIAS 48X160M


LOCTITE 55

Referencias
loctite:55 48X160M ES/PT
rubix:798510837000
fabricante:2056937
ean:4058093043905

Detalles de producto : LOCTITE 55 HILO TEFLON SELLADOR TUBERIAS 48X160M


LOCTITE® 55 está diseñado para fijar y sellar tuberías y conexiones roscadas metálicas y plásticas. No necesita tiempo de curado, sella instantáneamente. Especialmente adecuado para aplicaciones en montajes roscados que requieran de un uso inmediato, y puedan necesitar pequeños reajustes antes de su empleo. El producto cuenta con aprobaciones para aplicaciones de gas y agua potable, y está certificado según NSF/ANSI, Standard 61.
Hilo sellador de roscas - sellado instantáneo a baja presión. Permite reajustes fiables de la unión.

Cualidades

Sellador de uso general para tuberías y conexiones roscadas.
  • Sellado rápido, fácil y fiable.
    • No cura y sella de forma inmediata ante la presión de trabajo de la tubería
      • Ensayado conforme a la normativa EN751-2 clase ARp y DIN 30660.
        • Homologación DVGW/KTW para gas y agua potable.
          • Certificado según la norma NSF/ANSI, estándar 61.

Aplicaciones

Selladores industriales, Selladores de roscas

Información técnica


Atributos
Anchura48 mm
Longitud160 m
ColorBlanco
Temperatura máx.150 °C
Temperatura mín.-55 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,14 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h