LLAVE POLIGONAL CARRACA 4 EN 1 14X17/18X19


Llaves poligonal de carraca 4 en 1

Referencias
roebuck:5044460
rubix:798306862000
Resumen técnico
Apertura14, 17, 18, 19 mm
Longitud220 mm
AcabadoTratamiento térmico

Detalles de producto : LLAVE POLIGONAL CARRACA 4 EN 1 14X17/18X19


Estas llaves se adaptan a 5 tipos de fijación diferentes. Cada llave incluye 4 tamaños de fijación.
Ideales y totalmente adaptadas para lugares estrechos o inaccesibles.
Trinquete de 72 dientes con botón pulsador de inversión.

Permite aflojar sujeciones dañadas hasta en un 50 %

Información técnica


Atributos
Apertura14, 17, 18, 19 mm
Longitud220 mm
AcabadoTratamiento térmico
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,87 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h