951TX 30-LL EN T TORNILLOS HUELLA TORX
Llaves en T con tres extremos macho para tornillos con huella Torx® cromadas
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:951TX 30
Rubix:798168268000
fabricante:009510830
EAN:8014230377773

Detalles de producto : 951TX 30-LL EN T TORNILLOS HUELLA TORX
Llaves en T con tres extremos macho para tornillos con huella Torx® cromadas
Cualidades
Llaves en T con tres extremos macho para tornillos con huella Torx® cromadas
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 220x155x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 75,3 g |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | 30 |
| Longitud | 195 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,20 € Sin IVA
/ unidad
32,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
