921BA 15-LL DE VASO POLIGON. ANTICHISPA
Llaves de vaso poligonales antichispas
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:921BA 15
Rubix:798168077000
fabricante:009210815
EAN:8014230428192


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 21.5 mm |
| Longitud | 40 mm |
Detalles de producto : 921BA 15-LL DE VASO POLIGON. ANTICHISPA
Llaves de vaso poligonales antichispa
Cualidades
Llaves de vaso poligonales antichispa
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 90x80x24 mm |
|---|---|
| Peso neto | 86 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 21.5 mm |
| Longitud | 40 mm |
| Material | cobre berilio |
| Número de lados | 12 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,15 € Sin IVA
/ unidad
163,53 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días