6090720 7 17 - LLAVE COMBINADA 17 MM


Llaves Combinadas - Métricas

Referencias
gedore:7 17
rubix:798173337000
fabricante:6090720
ean:4010886609071
Resumen técnico
Apertura17 mm
Longitud210 mm
AcabadoCromado
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6090720 7 17 - LLAVE COMBINADA 17 MM


7 serie
Conforme a la DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
Corona acodada en 15°, mango perfilado
Tamaño 3 y 5,5 con corona hexagonal, hasta el tamaño 6 con perfil UD
GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, coronas pulidas
Combination spanner 17 mm Sizes 3 to 5.5 with hexagon ring, up from size 6 with UD profile * not standardised

Información técnica


Atributos
Apertura17 mm
Longitud210 mm
AcabadoCromado
Peso111 g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,35 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h