6131850 19 24 - LLAVE DE VASO 1/2p 24 MM


Llave de vaso hexagonal perfil UD 19

Referencias
gedore:19 24
rubix:798180526000
fabricante:6131850
ean:4010886613184
Resumen técnico
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro24 mm
Longitud41.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6131850 19 24 - LLAVE DE VASO 1/2p 24 MM


Vaso 1/2" 24 mm según DIN 3124, ISO 2725-1 cuadrado según DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, con ranura de retención de bola accionamiento manual, empuñadura moleteada acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, pulido, cromado * no normalizado

Información técnica


Atributos
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro24 mm
Longitud41.5 mm
AcabadoCromado
Peso132 g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,59 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h