6154040 IN 19 17


Llave de vaso-destornillador Allen- IN 19

Referencias
gedore:IN 19 17
rubix:798174673000
fabricante:6154040
ean:4010886615409
Resumen técnico
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Longitud60 mm
Tamaño de huella17 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6154040 IN 19 17


Boca de destornillador 1/2" in-hex 17 mm según DIN 7422 Accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, con ranura de retención de bola Accionamiento manual, empuñadura moleteada Cromado Con perno embutido de acero especial al vanadio GEDORE, fosfatado de manganeso IN 19 17 para tornillos de filtro de aceite y tapón de vaciado * no normalizado

Información técnica


Atributos
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Longitud60 mm
Tamaño de huella17 mm
ModeloIN 19 17
HuellaHex / Allen
AcabadoCromado
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,96 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h