Llave de impacto angular 1/2"
Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
---|---|
Par máximo | 271 N.m |
Peso | 1.8 kg |
Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
---|---|
Par máximo | 271 N.m |
Peso | 1.8 kg |
Consumo de aire | 143 l/min |
Velocidad sin carga | 7200 rpm |
Longitud total | 353 mm |
Entrega estimada (15) días