2306786 4 R 12X13 - LLAVE DE CARRACA POLIGONAL 12X13 MM


Llave de estrella doble 4 R (MM)

Referencias
gedore:4 R 12x13
rubix:798233015000
fabricante:2306786
ean:4010886890349
Resumen técnico
Apertura12x13 mm
Longitud174.5 mm
AcabadoCromado mate
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2306786 4 R 12X13 - LLAVE DE CARRACA POLIGONAL 12X13 MM



versión plana
con anillos de pared fina
perfil UD
ángulo de trabajo: 7° hasta 14x15 mm y 6° de 16x17 mm a 18x19 mm
para aflojar o apretar rápidamente con función de trinquete
acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE
aspecto sin reflejos gracias a la superficie cromada mate, anillo de inserción y trinquete de bloqueo fosfatado de manganeso
forjado recocido
tecnología GEDORE probada y ensamblada de nuevo: eje estable y hueco del nº. 7 y el avanzado mecanismo de la carraca U20
con adaptador 7 RA o 7 RB (pedir por separado), la 4 R también se puede utilizar como carraca (de paletón)
Flat ring ratchet spanner 12x13 mm Flat pattern Thin walled UD-profile Working angle: 7° up to 14x15 mm, 6° from 16x17 mm to 18x19 mm For ratchet loosening and fast tightening GEDORE vanadium steel 31CrV3 Non-glare look thanks to matt chrome-plating, locking insert and pawl manganese-phosphated Hot forged Tried-and-tested GEDORE technology combined anew: stable hollow shaft of no. 7 and refined mechanism of the U-20 ratchets In combination with adaptor no. 7 RA or 7 RB (please order separately) the spanner no. 4 R can be used as a (bit) ratchet

Información técnica


Atributos
Apertura12x13 mm
Longitud174.5 mm
AcabadoCromado mate
Peso90 g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,88 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h