7774470 8791-07 - CABEZA DE LLAVE DE BOCA ABIERTA 16 Z, 7 MM
Llave de boca fija 16 Z - 8791
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:8791-07
Rubix:798175592000
fabricante:7774470
EAN:4002805871072


Resumen técnico
| Apertura | 7 mm |
|---|---|
| Fijación | stiftborging (locking pin / eject-pin) |
| Longitud | 32 mm |
Documentos
Detalles de producto : 7774470 8791-07 - CABEZA DE LLAVE DE BOCA ABIERTA 16 Z, 7 MM
Llave fija abierta 16 Z, 7 mm Para acceder a pernos en ubicaciones estrechas y de difícil acceso, fácil de cambiar Forjada Acero al cromo vanadio, cromado mate Con pasador de expulsión para desbloquear
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 80 g |
|---|---|
| Apertura | 7 mm |
| Fijación | stiftborging (locking pin / eject-pin) |
| Longitud | 32 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,60 € Sin IVA
/ unidad
56,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días