6368430 62 P 15 - LLAVE AJUSTABLE 15p


Llave ajustable 62 P

Referencias
gedore:62 P 15
rubix:798175461000
fabricante:6368430
ean:4010886636848
Resumen técnico
Capacidad0-43 mm
Longitud380 mm
AcabadoFosfatado
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6368430 62 P 15 - LLAVE AJUSTABLE 15p


Llave ajustable, extremo abierto 15" Diseño industrial robusto Tamaños 6" - 18" = ISO 6787, mordaza ajustada a 15° Tamaño 24" = ISO 6787, mordaza ajustada a 22,5° Patrón sueco, rodillo con rosca a izquierdas Acero vanadio GEDORE 31CrV3 Acabado fosfatado, cabezas pulidas

Información técnica


Atributos
Capacidad0-43 mm
Longitud380 mm
AcabadoFosfatado
Peso1060 g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,34 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h