LIMPIADOR ESPUMA PU L-50 500 ML


Limpiador Espuma Pu Fresca L-50

Referencias
krafft:50113
rubix:798050589000

Detalles de producto : LIMPIADOR ESPUMA PU L-50 500 ML


Mezcla de disolventes para la limpieza de espuma de poliuretano fresca (no curada).

Riesgos
Peligro.,H222: Aerosol extremadamente inflamable.,H229: Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.,H319: Provoca irritación ocular grave.,H336: Puede provocar somnolencia o vértigo.

Seguridad
P102: Mantener fuera del alcance de los niños.,P410 + P412: Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122°F.,P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.,P211: No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.,P251: No perforar ni quemar, incluso después de su uso.,P261: Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.,P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.,P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.,P308 + P313: EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consulte a un médico.

Clasificación ADR
ADR en cantidades limitadas (LQ). Sin transporte especial.

Modo de empleo

  1. LIMPIEZA PISTOLAS:

  2. Roscar el Limpiador a la pistola y purgar el sistema.

  3. Presionar suavemente el disparador de la pistola hasta eliminar los restos de espuma fresca.

  4. Dejar actuar el producto de 1 a 2 minutos. Repetir esta operación de 2 a 3 veces si fuera necesario.

  5. También es conveniente limpiar la zona de rosca de la pistola con el adaptador del limpiador.

  6. LIMPIEZA CANULAS:

  7. Desenroscar la cánula e introducir el aplicador del spray Limpiador en el extremo de la misma.

  8. Pulverizar Limpiador hasta eliminar todos los restos de espuma del interior de la cánula.

  9. LIMPIEZA SUPERFICIES:

  10. Verificar la compatibilidad de la superficie con el Limpiador.

  11. En caso de duda efectuar una prueba sobre una parte no visible.

  12. Aplicar el Limpiador de Espuma de Poliuretano en un trapo a papel desechable y frotar la superficie afectada.


SEGURIDAD:
Se  recomienda el uso de  guantes  y gafas durante  su utilización.
En caso de contacto con los ojos, lávenlos inmediatamente  con abundante agua y  acúdase a  un médico.
Producto  irritante e inflamable.
Lea atentamente las normas de  seguridad contenidas en  el envase.

Limpieza de espuma de poliuretano

Cualidades

Producto de gran capacidad de limpieza y eliminación de restos de poliuretano fresca sobre distintos soportes.
Presentación con rosca adaptadora para pistolas aplicadoras de espuma de poliuretano y con adaptador para pulverizado de superficies.

Aplicaciones

-Limpieza de cánulas aplicadores espuma poliuretano.
-Limpieza pistolas aplicadores espuma de poliuretano.
-Limpieza de superficies manchadas por espuma de poliuretano fresca.

Información técnica


Atributos
Capacidad500 ml
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,58 IVA incluido
/ unidad
  • Entrega estimada (15) días