Referencias
Dichtomatik:67082869
Rubix:799072680000
fabricante:67082869


Resumen técnico
| Diámetro interior | 28 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 34.8 mm |
| Altura | 5 mm |
Detalles de producto : AD60 2P 28,0 34,8 5,0 PT0098
Labio de sellado y limpiador de doble efecto sin anillo angular metálico O-ring como elemento de sellado y de precarga
Cualidades
Buena capacidad de limpieza frente a la suciedad Baja fricción Sin efecto stick-slip Particularmente adecuado para altas velocidades de carrera y frecuencias
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 28 mm |
| Diámetro exterior | 34.8 mm |
| Altura | 5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,71 € Sin IVA
/ unidad
29,90 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días