Referencias
Manulatex:0TL.050.11.080X120
Rubix:798913070000



Documentos
Detalles de producto : DELANTAL LIMA 080X120 CM BLANCO, ESTANDAR
Delantal protector de nitrilo.
El delantal LIMA es adecuado para su uso en la industria alimentaria. Es muy popular entre carniceros, ganaderos y queseros.
Este delantal de nitrilo ofrece una gran resistencia a las grasas animales, la sangre, el ácido láctico y la temperatura, y resiste a los productos de limpieza habituales.
Con 3 ajustes diferentes disponibles, puede ajustar este delantal de la forma que desee para una comodidad óptima durante su actividad.
El delantal LIMA es un equipo de protección individual (EPI) que ofrece un nivel de protección contra los riesgos mecánicos y ofrece un nivel de resistencia a la penetración del agua.
El delantal LIMA es adecuado para su uso en la industria alimentaria. Es muy popular entre carniceros, ganaderos y queseros.
Este delantal de nitrilo ofrece una gran resistencia a las grasas animales, la sangre, el ácido láctico y la temperatura, y resiste a los productos de limpieza habituales.
Con 3 ajustes diferentes disponibles, puede ajustar este delantal de la forma que desee para una comodidad óptima durante su actividad.
El delantal LIMA es un equipo de protección individual (EPI) que ofrece un nivel de protección contra los riesgos mecánicos y ofrece un nivel de resistencia a la penetración del agua.
Aplicaciones
Mataderos y salas de despiece
Información técnica
Atributos
| Color | blanco |
|---|---|
| Tamaño | talla única |
| Material Principal | nitrilo |
| Material | nitrilo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
162,20 € Sin IVA
/ 10 unidades
196,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días