LGWA 2
Composición | Grasa compleja de litio |
---|---|
Embalaje | TLSD-serie 125ml - Repuesto |
Uso | Rodamientos de ruedas en autom�viles; Lavadoras; Sopladores y motores electricos |
High resistance to water
Excellent grease life
Excellent corrosion resistance
An essentially neutral pH value
NSF H1 registered, Halal and Kosher certified
Composición | Grasa compleja de litio |
---|---|
Embalaje | TLSD-serie 125ml - Repuesto |
Uso | Rodamientos de ruedas en autom�viles; Lavadoras; Sopladores y motores electricos |
Temperatura mín. | -30 °C |
Temperatura máx. | 140 °C |
Viscosidad a 40 °C | 185 mm²/s |
Clase NLGI | 2 |
En stock; entrega ≈24/48h