Detalles de producto : LGMT 3/0.4
SKF LGMT 3 es una grasa fabricada a base de aceite mineral y espesada con jabón de litio. Esta grasa de uso general y alta calidad es adecuada para una amplia gama de aplicaciones industriales y de automoción que precisan una grasa consistente.
Excelentes propiedades antioxidantes
Alta estabilidad a la oxidación dentro de su rango de temperaturas recomendado
Aplicaciones:
Rodamientos para tamaño de eje 100 mm (3,9”)
Rotación del anillo externo del rodamiento
Aplicaciones con ejes verticales
Temperatura ambiente elevada constante 35 °C (95 °F)
Árboles de transmisión
Maquinaria agrícola
Rodamientos de ruedas de coches, camiones y remolques
Motores eléctricos de grandes dimensiones
La tabla de selección de lubricantes SKF incluida en este catálogo le ayudará a encontrar el lubricante apropiado para su aplicación.
Cualidades
- Excellent rust inhibiting properties
- High oxidation stability within its recommended temperature range
Aplicaciones
General purpose grease for applications requiring high grease consistency: industry and automotive. For large bearings (diam > 100 mm) or high temperature (> 35°C continuous). Application with rotating outer ring, vertical shafts, propeller shaft support bearings.