Detalles de producto : LGEP 2/18
SKF LGEP 2 es una grasa fabricada a base de aceite mineral y espesada con jabón de litio, que contiene aditivos para presiones extremas. Esta grasa proporciona una lubricación de calidad para aplicaciones generales sometidas a duras condiciones y a vibraciones.
Excelente estabilidad mecánica
Excelentes propiedades anticorrosivas
Excelente rendimiento a presiones extremas
Aplicaciones:
Máquinas para la fabricación de papel
Trituradoras de mandíbula
Motores de tracción para vehículos ferroviarios
Compuertas de represa
Rodamientos de cilindros de laminación en la industria siderúrgica
Maquinaria pesada, cribas vibratorias
Ruedas de grúas, poleas
La tabla de selección de lubricantes SKF incluida en este catálogo le ayudará a encontrar el lubricante apropiado para su aplicación.
Cualidades
Excellent mechanical stability
-Extremely good anticorrosion properties
-Excellent EP performance
Aplicaciones
Grease for a wide range of extreme pressure applications: industry and automotive. For paper and cellulose machines, jaw crushers, traction motors for rail vehicles and garage valves. Operating temperatures: - 20°C to + 110°C.