3311 13 17 03 REGLETA DE DISTRIBUCION CON ORIFICIOS ROSCADOS G3/8 G1/4

Legris

Ver información técnica

Referencias

Parker:3311 13 17 03
Rubix:798278248000
fabricante:3311 13 17 03
EAN:0820099266848
3311 - FEMALE MANIFOLD BSP PARALLEL AND METRIC

Resumen técnico

Materialaluminio tratado
Conexión 1g 3/8
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3311 13 17 03 REGLETA DE DISTRIBUCION CON ORIFICIOS ROSCADOS G3/8 G1/4


Parker Legris ofrece una amplia gama de adaptadores y colectores compatibles con los diversos sistemas de racores Parker Legris.

Esta gama de productos proporciona al usuario una solución completa que abarca numerosas aplicaciones, tanto en entornos no corrosivos como corrosivos.

Características/Ventajas:

- Amplia gama y flexibilidad

• Una oferta completa, desde el adaptador simple hasta una solución de colector modular
• Gran selección de materiales para una excelente compatibilidad química: latón, acero, acero inoxidable, aluminio
• Tratamiento superficial para aumentar la resistencia a la corrosión: latón niquelado o aluminio anodizado
• Acero inoxidable para entornos corrosivos
• Roscas BSPP, BSPT, NPT y métricas

- Rendimiento

• Diseño robusto
• Adecuado para baja a alta presión, según configuración y material
• Formas forjadas para resistencia mecánica

Sectores:

• Automatización de fábricas
• Fabricación diversa
• Envasado
• Instalaciones de ensamblaje de vehículos
• Confección de prendas
• Alimentación y bebidas

Aplicaciones:

• Adecuado para entornos corrosivos y no corrosivos
• Adecuado para presiones altas y medias

Tecnologías:

• Conector de mamparo
• Codo igual en T (equal tee)
• Bloque colector
• Sistema de racores
• Racores neumáticos
• Adaptador de latón
• Adaptadores de acero inoxidable
• Conectores de latón

Características técnicas:

• Materiales:
Adaptadores y tapones: Latón, latón niquelado, acero inoxidable 316L, acero
Colectores: Aluminio anodizado
• Presión:
Adaptadores y tapones:
Latón: 1/8" a 1/2": 200 bar; 3/4" y 1": 150 bar; 1¼" a 2": 100 bar, sin arandela de sellado
Latón niquelado: 60 bar
Acero inoxidable 316L: 1/8" a 1/2": 200 bar; 3/4" y 1": 150 bar; 1¼" a 2": 100 bar, sin arandela de sellado
Acero: 1/8" a 1/2": 200 bar; 3/4" y 1": 150 bar; 1¼" a 2": 100 bar, sin arandela de sellado
Colectores:
Aluminio anodizado: 20 bar
• Temperatura:
Adaptadores y tapones:
Latón: -40°C a +150°C sin arandela de sellado; -20°C a +80°C con arandela de sellado
Latón niquelado: -10°C a +80°C
Acero inoxidable 316L: -20°C a +180°C
Acero: -10°C a +80°C
Colectores:
Aluminio anodizado: -10°C a +80°C

Tipos de producto:

• Codo roscado igual, rosca hembra BSPP
• Codo con vástago igual, macho BSPT/hembra BSPP
• Codo igual, rosca macho BSPT
• Tee igual, rosca hembra BSPP
• Tee con derivación con vástago, macho BSPT/hembra BSPP
• Acoplamiento pasamuros igual, rosca hembra BSPP y rosca métrica
• Conector igual, rosca hembra BSPP
• Adaptador, macho NPT/hembra BSPP
• Adaptador, macho BSPT/hembra NPT
• Reductor, macho BSPP/hembra BSPP y rosca métrica
• Reductor desigual, macho BSPT/hembra BSPP
• Aumentador, macho/hembra BSPP
• Adaptador recto macho, rosca macho BSPT
• Adaptador igual, macho NPT/BSPT
• Adaptador igual de 3 piezas, rosca macho BSPT
• Adaptador de cola para manguera de caucho, rosca macho BSPT
• Adaptador de cola para tubo flexible, rosca macho BSPT
• Codo con vástago igual, rosca hembra BSPP y métrica
• Codo con vástago igual, macho/hembra y rosca métrica
• Codo con vástago igual, macho BSPT/hembra BSPP
• Codo con vástago igual, macho rosca métrica
• Codo con vástago igual, macho BSPT
• Y igual, rosca hembra BSPP
• Y igual, macho BSPT/hembra BSPP
• Tee igual, rosca hembra BSPP y métrica
• Tee con derivación con vástago igual, hembra/macho rosca métrica
• Tee con derivación con vástago igual, macho BSPT/hembra BSPP
• Tee de carrera con vástago igual, macho BSPT/hembra BSPP
• Tee de carrera con vástago igual, macho BSPT/hembra BSPP
• Tee igual, rosca macho BSPT
• Tee con derivación con vástago igual, macho BSPT/hembra BSPP
• Tee de carrera con vástago igual, macho BSPT/hembra BSPP
• Cruz igual, rosca hembra BSPP
• Cruz igual, macho BSPT/hembra BSPP
• Reductor, macho/hembra rosca BSPP
• Reductor, macho BSPT/hembra BSPP
• Reductor, macho BSPP/hembra BSPP y rosca métrica
• Aumentador, macho BSPP y métrica/hembra BSPP
• Adaptador extendido igual, macho/hembra rosca BSPP
• Conector pasamuros, rosca hembra BSPP y rosca métrica
• Adaptador igual y desigual, rosca macho BSPT
• Adaptador igual y desigual, rosca macho BSPP y rosca métrica
• Adaptador recto igual y desigual, macho BSPT/BSPP
• Adaptador igual y desigual, rosca hembra BSPP y rosca métrica
• Adaptador de cola para manguera de caucho, rosca macho BSPP
• Codo con vástago igual, macho BSPT/hembra BSPP
• Codo igual, rosca hembra BSPP
• Tee igual, rosca hembra BSPP
• Adaptador pasamuros igual, rosca hembra BSPP/rosca NPT
• Conector igual, rosca hembra BSPP/rosca NPT
• Conector reductor, rosca hembra BSPP
• Adaptador, macho NPT/hembra BSPP
• Adaptador, macho BSPT/hembra NPT
• Reductor, macho BSPT/hembra BSPP
• Reductor, macho/hembra rosca NPT
• Aumentador, macho BSPT/hembra BSPP
• Aumentador, macho/hembra rosca NPT
• Adaptador igual y desigual, rosca macho BSPT
• Adaptador igual, rosca macho NPT
• Adaptador de cola para manguera de caucho, macho BSPT/rosca NPT
• Bloque colector, rosca hembra BSPP
• Colector en línea
• Colector, rosca hembra BSPP y rosca métrica
• Colector cruzado, rosca hembra BSPP y rosca métrica
• Colector doble, rosca hembra BSPP
• Colector modular
• Colector, rosca hembra BSPP
• Colector simple, rosca hembra BSPP
• Colector doble, rosca hembra BSPP
• Colector triple, rosca hembra BSPP
• Placa final para colector
• Placa de fijación angular
• Tapón con cabeza interior hexagonal, macho BSPT/rosca NPT
• Tapón de cabeza cuadrada, macho BSPT
• Tapón de cabeza hexagonal, macho rosca BSPP y métrica
• Tapón de cabeza hexagonal con collar, macho rosca BSPP y métrica
• Tapón con cabeza interior hexagonal con collar, macho rosca métrica
• Tapón con cabeza interior hexagonal, macho rosca BSPP y métrica
• Tapón con cabeza interior hexagonal, macho BSPT/rosca NPT
• Tapón de cabeza hexagonal, macho rosca BSPP y métrica
• Tapón de cabeza hexagonal, macho BSPT/rosca NPT
• Tapón con cabeza interior hexagonal, macho BSPT/rosca NPT
• Arandela de cobre
• Arandela con junta
• Cinta de fluoropolímero
• Arandela de sellado cautiva
• Arandela de sellado cautiva bimaterial
• Soporte de tubo de latón para tubería de polímero
• Soporte de tubo de acero inoxidable para tubería de fluoropolímero
Aplicación: Robótica, textil, neumática, procesos automovilísticos, procesamiento de alimentos, embalaje
Material del cuerpo: Aluminio anodizado
Tamaño de la rosca de la conexión 1: G 3/8 / G 1/4
Tipo de conexión 1: BSPP / BSPP
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Véanse las especificaciones técnicas de la pieza.
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 20
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -10
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: 3
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Colector en línea hembra
Tipo de producto: Colectores
Cantidad por caja: 5
Material del sello: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,121

Información técnica


Atributos
Peso neto121 g
Peso con embalaje632 g
Materialaluminio tratado
Conexión 1g 3/8
1 mm
220 mm
22,42 Sin IVA
/ unidad
27,13 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días