3311 13 17 04 REGLETA DE DISTRIBUCION CON ORIFICIOS ROSCADOS G3/8 G1/4
Legris Codo espárrago hembra NPT 3091
Ver información técnicaReferencias
Parker:3311 13 17 04
Rubix:798034195000
fabricante:3311 13 17 04
EAN:0820099266879

Detalles de producto : 3311 13 17 04 REGLETA DE DISTRIBUCION CON ORIFICIOS ROSCADOS G3/8 G1/4
Para la distribución de aire comprimido a través de numerosos circuitos.
Hay disponible una amplia gama de roscas y número de salidas.
Hay disponible una amplia gama de roscas y número de salidas.
Aplicación: Robótica, textil, neumática, procesos automovilísticos, procesamiento de alimentos, embalaje
Material del cuerpo: Aluminio anodizado
Tamaño de la rosca de la conexión 1: G 3/8 / G 1/4
Tipo de conexión 1: BSPP / BSPP
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Véanse las especificaciones técnicas de la pieza.
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 20
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -10
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: 4
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Colector en línea hembra
Tipo de producto: Colectores
Cantidad por caja: 5
Material del sello: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,144
Material del cuerpo: Aluminio anodizado
Tamaño de la rosca de la conexión 1: G 3/8 / G 1/4
Tipo de conexión 1: BSPP / BSPP
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Véanse las especificaciones técnicas de la pieza.
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 20
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -10
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: 4
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Colector en línea hembra
Tipo de producto: Colectores
Cantidad por caja: 5
Material del sello: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,144
Cualidades
- Amplia gama y flexibilidad
- Una oferta completa, desde el simple adaptador hasta una solución de colector modular
- Amplia selección de materiales para una excelente compatibilidad química: latón, acero, acero inoxidable, aluminio
- Tratamiento de superficie para una mayor resistencia a la corrosión: latón niquelado o aluminio anodizado
- Acero inoxidable para entornos corrosivos
- Roscas BSPP, BSPT, NPT y métricas- Rendimiento
- Diseño robusto
- Adecuado para presiones bajas a altas, según la configuración y el material
- Formas forjadas para una mayor resistencia mecánica
- Una oferta completa, desde el simple adaptador hasta una solución de colector modular
- Amplia selección de materiales para una excelente compatibilidad química: latón, acero, acero inoxidable, aluminio
- Tratamiento de superficie para una mayor resistencia a la corrosión: latón niquelado o aluminio anodizado
- Acero inoxidable para entornos corrosivos
- Roscas BSPP, BSPT, NPT y métricas- Rendimiento
- Diseño robusto
- Adecuado para presiones bajas a altas, según la configuración y el material
- Formas forjadas para una mayor resistencia mecánica
Aplicaciones
- Automatización de fábricas
- Fabricación diversa
- Embalaje
- Instalaciones de montaje de vehículos
- Prendas de vestir
- Alimentación y bebidas
- Apto para entornos corrosivos y no corrosivos
- Apto para alta y media presión
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 144 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 726 g |
| Material | aluminio tratado |
| Conexión 1 | g 3/8 |
| 1 mm | |
| 220 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,55 € Sin IVA
/ unidad
27,29 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días