Referencias
Parker:CLIP 14 00
Rubix:798157184000
fabricante:CLIP 14 00
EAN:0820099080390

Detalles de producto : CLIP 14 00
Parker Legris ha diseñado diferentes accesorios para proteger a los operarios y al equipo, así como para evitar la desconexión accidental de las tuberías. La codificación por colores también permite la identificación del circuito de fluidos.
Aplicación: Robótica, Automoción, Robótica, Procesos de automoción, Neumática, Semiconductores, Textil, Tratamiento de aguas, Dispensadores de bebidas, Neumática, Textil, Embalaje, Vacío
Material del cuerpo: POLÍMERO TÉCNICO, Polímero técnico
Marca: Parker, Legris Color: n/a Configuración: n/a Tamaño de la conexión 1: 14 Diámetro exterior del tubo de la conexión 1: 14 mm (O.D.) Tipo de conexión 1: n/aTamaño de la conexión 2: n/a
Tipo de conexión 2: n/a
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: n/a
Tipo hexagonal: n/a
Industria: Procesamiento industrial, procesamiento químico, equipos de fabricación industrial, transporte, salud y ciencias de la vida
Temperatura máxima de funcionamiento: n/a, hasta 130
Medios: LF3000, LIQUIfit
Temperatura mínima de funcionamiento: n/a, -20
Número de salidas: 4
Serie de productos: LF 3000®, LIQUIfit®
Estilo del producto: Tira de clip para tubos
Tipo de producto: Accesorios para racores rápidos
Tipo de producto: Accesorios
Cantidad por caja: 10
Forma: Tira de clip para tubos
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Peso: 0,009
Material del cuerpo: POLÍMERO TÉCNICO, Polímero técnico
Marca: Parker, Legris Color: n/a Configuración: n/a Tamaño de la conexión 1: 14 Diámetro exterior del tubo de la conexión 1: 14 mm (O.D.) Tipo de conexión 1: n/aTamaño de la conexión 2: n/a
Tipo de conexión 2: n/a
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: n/a
Tipo hexagonal: n/a
Industria: Procesamiento industrial, procesamiento químico, equipos de fabricación industrial, transporte, salud y ciencias de la vida
Temperatura máxima de funcionamiento: n/a, hasta 130
Medios: LF3000, LIQUIfit
Temperatura mínima de funcionamiento: n/a, -20
Número de salidas: 4
Serie de productos: LF 3000®, LIQUIfit®
Estilo del producto: Tira de clip para tubos
Tipo de producto: Accesorios para racores rápidos
Tipo de producto: Accesorios
Cantidad por caja: 10
Forma: Tira de clip para tubos
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Peso: 0,009
Cualidades
- Seguridad - Protección de los operarios y de los equipos - Evita la desconexión accidental - Desconexión sólo posible con la herramienta - Resistente a la grasa y a los productos de limpieza - Ergonómico - Codificación por colores para la identificación de los circuitos de fluidos (6 colores)
circuitos de fluidos (6 colores - Ajuste y fijación de sus circuitos gracias a los clips y a las tapas de los botones de desbloqueo - Desconexión fácil con la herramienta donde el acceso es difícil - Apto para todas las configuraciones de instalación
Aplicaciones
- Automatización de fábricas - Plantas de montaje de vehículos - Alimentación y bebidas - Semiconductores - Prendas de vestir - Maquinaria de embalaje - Equipos de maquinaria neumática - Transporte de aire comprimido a baja presión - Adecuado para aplicaciones de vacío
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 123 g |
| Tipo | barra de pinza |
| 60 mm | |
| 90 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,24 € Sin IVA
/ unidad
7,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
