Electricidad, electrónica e iluminación
Electricidad e iluminación
Iluminación
Lámpara LED
LINTERNA LED DE BOLSILLO 100 LM, IP68
LINTERNA LED DE BOLSILLO 100 LM, IP68
LED TORCH PENLIGHT
Referencias
roebuck:
887700
rubix:
799063526000
ean:
3660338410888
Resumen técnico
Luminosidad
110
lm
Ficha técnica / Ficha técnica
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : LINTERNA LED DE BOLSILLO 100 LM, IP68
Led Torch Penlight.
Lighting Power Up To 110 Lumens.
Max Beam Range : 35 m
Autonomy Up To 14h
Requires x2 AAA 1,5V batteries
Equipped with a clip
Información técnica
Atributos
Luminosidad
110
lm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
29,39
€
IVA incluido
/
unidad
Entrega estimada (15) días