Kunststofslang PUN 4X0,75
Diámetro interior | 4 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 6 mm |
Longitud del rollo | 50 m |
Diámetro interior | 4 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 6 mm |
Longitud del rollo | 50 m |
Área de temperatura | -0,583333333 °C |
Color | Azul |
Radio de curva | 16 mm |
Material | TPE-U(PU) |
Presión de servicio mín. | -0.95 bar |
Presión de servicio máx. | 10 bar |
En stock; entrega ≈24/48h