Referencias
Optibelt:SPB 500/2
Rubix:798379577000
fabricante:optibelt KS
EAN:4014486235180


Resumen técnico
| Perfil | spb |
|---|---|
| Diámetro indicativo | 500 mm |
| Taladro de acabado máx. | 60 mm |
Detalles de producto : 2 SPB 500 CIEGA
V-grooved pulley for cylindrical bore – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for plain boring
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 13700 g |
|---|---|
| Perfil | spb |
| Diámetro indicativo | 500 mm |
| Taladro de acabado máx. | 60 mm |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 2 |
| Longitud de cubo | 59 mm |
| Anchura de corona | 44 mm |
| Diámetro de perforación | 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
195,46 € Sin IVA
/ unidad
236,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días