Referencias
Optibelt:SPB 170/6
Rubix:798379398000
fabricante:1657957
EAN:4014486234442


Resumen técnico
| Perfil | spb |
|---|---|
| Diámetro indicativo | 170 mm |
| Taladro de acabado máx. | 48 mm |
Detalles de producto : 6 SPB 170 CIEGA
Polea con ranura en V para orificio cilíndrico – ranuras según DIN 2211
Poleas con ranura en V para orificios lisos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 13100 g |
|---|---|
| Perfil | spb |
| Diámetro indicativo | 170 mm |
| Taladro de acabado máx. | 48 mm |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 6 |
| Longitud de cubo | 85 mm |
| Anchura de corona | 124 mm |
| Diámetro de perforación | 48 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,96 € Sin IVA
/ unidad
141,52 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días