Krytech 579
Tamaño | 8 |
---|---|
Revestimiento | Poliuretano |
Nivel de resistencia al corte | B |
Tamaño | 8 |
---|---|
Revestimiento | Poliuretano |
Nivel de resistencia al corte | B |
Material Principal | Nilón |
Contacto con alimentos | No |
Entorno de uso | Seco |
Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
ESD | No |
Estilo de puño | Tejido |
Material | Poliuretano |
En stock; entrega ≈24/48h