KABELMAX SET 60M

Kabelmax Set

Ver información técnica
Referencias
Katimex:102046
Rubix:799296624000
fabricante:102046
brand logo

Detalles de producto : KABELMAX SET 60M


Dispositivo pasacables Kabelmax®

Características: Cinta pasacables de fibra de vidrio Polykat® de Ø 4,5 mm estable ante empujones con casquillos iniciales M5 en ambos extremos de la cinta. Un freno integrado impide el desenrrollado automático de la cinta. Mediante una rosca M5 se pueden enroscar ligeramente los tiracables, las cabezas de tracción o de guiado. Radio de curvado de mínimo 100 mm.

Aplicación: para la introducción de cables en tubos vacíos y sistemas de tubos ocupados.

En cesta de almacenaje de aluminio, con bastidor de tubo de acero. Volumen de suministro: cabeza de guiado con gancho de Ø 11 mm, rosca M5, 2 cabezas de tracción con gancho de Ø 6 mm, rosca M5, 3 casquillos iniciales, rosca M5, 2 casquillos iniciales, adhesivo especial 3 g y bolsa.

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
442,18 Sin IVA
/ unidad
535,04 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días