Referencias
Base Protection:CA-B1007-0WA-42
Rubix:799177879000
fabricante:CA-B1007-0WA 42
EAN:8050262502745

Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-42 B1007A K-ENERGY S3 HRO SRC
- S3 HRO SRC
- Tejido hidrófugo
- FONDO: SmellStop
- Inserto: Fresh'n Flex
- ButTOM: Aluminio
- PIE: Goma PU/HRO de doble densidad tecnología i-daptive®
- Gama de tallas: 36-48
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 42 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | textil |
| ESD | no |
| Impermeable | si |
| Categoría de seguridad | s3 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | boa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,92 € Sin IVA
/ unidad
159,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
42
