Referencias
Base Protection:CA-B1004-0WA-37
Rubix:799197773000
fabricante:CA-B1004-0WA 37
EAN:8054633495100

Detalles de producto : ZAPATO T-37 B1004A K-STEP S1P HRO SRC
Exterior de tejido técnico sin costuras. Forro SmellStop 100% antibacteriano. Plantilla anatómica extraíble Dr'n Air Omnia. Entresuela antiperforación no metálica Fresh'n Flex. Puntera metálica de seguridad (aluminio). Suela exterior bidensidad PU/caucho HRO con tecnología i-daptive(TM).
Cualidades
Suela exterior de PU/caucho HRO de doble densidad con tecnología i-daptive(TM). Máxima transpirabilidad y pies secos.
Aplicaciones
Construcción, industria ligera, automoción, líneas automatizadas, servicios, artesanía.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 37 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | textil |
| ESD | no |
| Impermeable | no |
| Categoría de seguridad | s1p |
| Resistencia al deslizamiento | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,16 € Sin IVA
/ unidad
117,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
37
