Referencias
Base Protection:CA-B1006-0WA 36
Rubix:799038025000
fabricante:CA-B1006-0WA 36
EAN:8054633494424

Detalles de producto : ZAPATO T-36 B1006A K-BALANCE S1P HRO SRC
- S1P HRO SRC
- UGG: Tejido transpirable
- FORRO: SmellStop
- PLANTILLA: Fresh'n Flex
- Puntera: Aluminio
- SUELA: Goma PU/HRO de doble densidad con tecnología i-daptive
- Tallas: 36-48
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 36 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | textil |
| ESD | si |
| Impermeable | no |
| Categoría de seguridad | s1p |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | atar |
| Color secundario | amarillo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,15 € Sin IVA
/ unidad
122,39 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días
EU Talla del zapato
36
