Referencias
Stahlwille:96401004
Rubix:798259615000
EAN:4018754080700



Detalles de producto : 96401004 14/15 JUEGO DE LLAVES
Llaves combinadas, acodadas
Características: DIN 3113, ISO 3318, forma B. Cromado mate, posición de boca 15°. Suministro en caja de cartón.
De acero de aleación de cromo, forjado. Lado de boca en estrella acodado.
Contenido del juego: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19 mm
Características: DIN 3113, ISO 3318, forma B. Cromado mate, posición de boca 15°. Suministro en caja de cartón.
De acero de aleación de cromo, forjado. Lado de boca en estrella acodado.
Contenido del juego: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19 mm
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 85x90x475 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3400 g |
| Número de elementos | 15 |
| Acabado | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
318,00 € Sin IVA
/ unidad
384,78 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días