Referencias
IBT:L50815
Rubix:799291534000
fabricante:L50815
Detalles de producto : JUEGO MANGUERAS P/REFRIGERANTE 8 PZ 1/2
Juego de mangueras para refrigerante 8 piezas 1/2" LOC-LINE
Juego de mangueras para refrigerante 1/2", 8 piezas Versión: Sistema de conductos flexible fabricado con granulado de plástico de alta calidad. El sistema ofrece una alta compatibilidad con otros sistemas. Aplicación: Para la refrigeración de piezas y herramientas en todas las máquinas-herramienta, p. ej. al taladrar, fresar, tornear, rectificar, erosionar y mucho más. Contenido del juego: 2 mangueras segmentadas (de 6 piezas articuladas cada una), 138 mm 1 boquilla plana, 32 mm de ancho 3 boquillas redondas, Ø 6,0; 9,0; 12,0 mm 2 niples de conexión, R 3/8" y 1/2"
Juego de mangueras para refrigerante 1/2", 8 piezas Versión: Sistema de conductos flexible fabricado con granulado de plástico de alta calidad. El sistema ofrece una alta compatibilidad con otros sistemas. Aplicación: Para la refrigeración de piezas y herramientas en todas las máquinas-herramienta, p. ej. al taladrar, fresar, tornear, rectificar, erosionar y mucho más. Contenido del juego: 2 mangueras segmentadas (de 6 piezas articuladas cada una), 138 mm 1 boquilla plana, 32 mm de ancho 3 boquillas redondas, Ø 6,0; 9,0; 12,0 mm 2 niples de conexión, R 3/8" y 1/2"
Información técnica
Atributos
| Tipo | juego mangueras p/refrigerante 8 pz 1/2 |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,73 € Sin IVA
/ unidad
20,24 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días








