ESTUCHE LLAVE DINAMOMETRICA C/PUNTAS+VASOS CLICK TORQUE A 6 SET 1

Juego de llaves dinamométricas con clic

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Wera:05130110001
Rubix:799107688000
fabricante:05130110001
EAN:4013288205643
brand logo

Resumen técnico

Número de elementos20

Documentos

Detalles de producto : ESTUCHE LLAVE DINAMOMETRICA C/PUNTAS+VASOS CLICK TORQUE A 6 SET 1


Surtido de llave dinamométrica Click-Torque de 1/4", de 20 piezas

Características: vasos de llave de acero al cromo vanadio, cromado mate. Con función de bloqueo mecánico. Puntas duras para uso universal. Suministro en una caja muy compacta de tela, protege las superficies delicadas. Clasificados según DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Suministro incl. certificado de ensayo.

Características: llave dinamométrica ajustable con empalme cuadrado y función de carraca reversible con palanca integrada para el apriete controlado hacia la derecha y la izquierda. Señal acústica y perceptible al ajustar los valores de escala finos y al alcanzar el par. Vasos de llave de vaso de acero al cromo vanadio, cromado mate. Con función de bloqueo mecánico. Puntas duras para uso universal. Suministro en una caja muy compacta de tela, protege las superficies delicadas.
Contenido del juego:
1 llave dinamométrica Click Torque 1/4" con alojamiento para puntas hexagonales 2,5–25 N·m
6 llaves de vaso hexagonal 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm
4 puntas 1/4" hembra hexagonal 3; 4; 5; 6 mm
1 punta 1/4" estrella PH 2
6 puntas 1/4" TORX® interior T 15; 20; 25; 27; 30; 40
1 alargadera con manguito de giro rápido 75 mm
1 adaptador para puntas de 1/4"

Cualidades

•Ajuste y guardado sencillos del valor de par deseado con un clic audible y táctil cuando se alcanza el valor de la escala (clic 1)
Fuerza cuantificada de forma segura: cuando se alcanza el valor ajustado, la llave dinamométrica actúa de forma audible y perceptible (clic 2)
Precisión de ± 4% según DIN EN ISO 6789-1:2017-07
Juego que incluye adaptador para vasos y extensión
Estuche textil compacto, robusto y protector de la superficie

Información técnica


Atributos
Número de elementos20
407,28 € Sin IVA
/ unidad
492,81 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días