JUEGO 12 U. VASO 1/2 ASISLADO 1000V CAT C


Juego de llaves de vaso 1/2" aislado 1000V ht 12 pz

Referencias
roebuck:7770672
rubix:798539158000
ean:5052269031115
Resumen técnico
Número de elementos12
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''

Detalles de producto : JUEGO 12 U. VASO 1/2 ASISLADO 1000V CAT C


Alta calidad, moldeado por inyección con nailon 11 para una protección óptima.

Composición:
- 10 vasos aislados de 8-22 mm para carraca de 1/2''
- 1 carraca reversible
- 1 alargador de 125 mm
Normas: IEC 60900, de la cual Cat C y VDE:GS

Información técnica


Atributos
Número de elementos12
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
874,44 IVA incluido
/ unidad
  • Entrega estimada (15) días