KT-VBA40A-1 00486046

Juego de juntas de repuesto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KT-VBA40A-1
Rubix:798136672000
fabricante:KT-VBA40A-1
EAN:3618036023183
brand logo

Resumen técnico

Tiporegulador de intensificador vba
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KT-VBA40A-1 00486046


La serie de reguladores especiales VBA es un regulador de refuerzo que ahorra dinero y energía al aumentar la presión de la línea principal hasta dos veces. El regulador de refuerzo, cuando está conectado a la tubería de suministro de aire, aumenta la presión hasta dos veces y la presión de suministro de aire principal puede ser baja. El aumento de presión deseado se puede ajustar fácilmente.
Spare seals Kit

Cualidades

•Aumenta la presión de la línea local sin necesidad de potencia adicional
2 a 4 veces más presión
Ajuste sencillo de la presión de salida
Rendimiento mejorado con respecto a diseños anteriores

Información técnica


Atributos
Peso neto163 g
Tiporegulador de intensificador vba
114,54 € Sin IVA
/ unidad
138,59 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días