JUEGO 10 FRESAS ROT. CABEZA 3 MM M/3 MM DENT. CRUZADO


JUEGO DE FRESAS LIMA DE CARBURO

Referencias
giss cutline:863252
rubix:799013276000
ean:3660338178566
863252
Resumen técnico
ComposiciónA/B/C/D/E/F/G/H/M/L
Número de elementos10
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : JUEGO 10 FRESAS ROT. CABEZA 3 MM M/3 MM DENT. CRUZADO


Para el rango de uso, consultar la tabla de la página 109
CARBIDE BUR SET 10PCS 3MM DOUBLE
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium

Información técnica


Atributos
ComposiciónA/B/C/D/E/F/G/H/M/L
Número de elementos10
Diámetro de cola3 mm
DientesEncrucijada
AlcanceUniversal
Diámetro de cabezal3 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
167,15 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h