JUEGO 6 UD. BOTADOR CILINDRICOS 3-10 MM SISTEMA HARD+
Juego de 6 botadores sistema Hard+
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:840497
Rubix:798767725000
EAN:3660338061820
Documentos
Detalles de producto : JUEGO 6 UD. BOTADOR CILINDRICOS 3-10 MM SISTEMA HARD+
Acero al cromo molibdeno aleado, totalmente templado.
Cuerpo pulido, revestido mediante polvo.
Tratamiento especial de los cabezales de impacto para evitar eflorescencias y proyección de esquirlas. Dureza superior o igual a 59 HRC, vida útil larga. Se entrega en caja de metal.
Composición:
6 botadores de 3 a 10 mm (3, 4, 5, 6, 8, 10 mm)
Fabricada en Alemania.
Cuerpo pulido, revestido mediante polvo.
Tratamiento especial de los cabezales de impacto para evitar eflorescencias y proyección de esquirlas. Dureza superior o igual a 59 HRC, vida útil larga. Se entrega en caja de metal.
Composición:
6 botadores de 3 a 10 mm (3, 4, 5, 6, 8, 10 mm)
Fabricada en Alemania.
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 6 |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,45 € Sin IVA
/ unidad
70,72 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días