965/S3-CAJA 3 PALANCAS 965
Juego de 3 palancas con extremos planos curvados (art. 965)
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:965/S3
Rubix:798162553000
fabricante:009650019
EAN:8014230538488

Detalles de producto : 965/S3-CAJA 3 PALANCAS 965
juego de 3 palancas con extremos planos curvados (art.
965)
965)
Cualidades
juego de 3 palancas con extremos planos curvados (art. 965)
Aplicaciones
herramientas de corte y mantenimiento general
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 707x67x61 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1669 g |
| Tipo | beta 965 /s3-3 pry bars 965 in box |
| Para modelo | with curved flat end |
| Uso | manual |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,98 € Sin IVA
/ unidad
85,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
