Referencias
Valento:DRIVER-ORION-M
Rubix:798540599000

Documentos
Detalles de producto : JERSEY T-M DRIVER AZUL MARINO ORION
Jersey con cuello alto, confeccionado en tejido de punto grueso. Cuello especialmente alto, con cremallera hasta medio pecho, que evita el frío y el viento en el cuello y en gran parte de la cara. Refuerzos de sarga en codos y hombros, que le proporcionan gran resistencia en las zonas de mayor desgaste. Bolsillo de sarga en pecho izquierdo con cierre de tapa y velcro.
Cualidades
Incluye una pequeña abertura en la tapa del bolsillo para poder introducir un bolígrafo.
Información técnica
Atributos
| Color | azul marino |
|---|---|
| Tamaño | m |
| Material Principal | acrílico |
| Color secundario | sin color secundario |
| Gramaje | 475 g/m² |
| Material | 100% acrílico |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,48 € Sin IVA
/ unidad
21,15 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
