Referencias
Valento:COMANDO-ORION-2XL
Rubix:798425048000

Documentos
Detalles de producto : JERSEY T-2XL COMANDO AZUL MARINO ORION
Jersey con cuello redondo, confeccionado en tejido de punto grueso. Refuerzos de sarga en codos y hombros, que le proporcionan mayor durabilidad en las zonas de mayor desgaste. Bolsillo de sarga en pecho izquierdo con cierre de tapa y velcro.
Cualidades
Incluye una pequeña abertura en la tapa del bolsillo para poder introducir un bolígrafo.
Información técnica
Atributos
| Color | azul marino |
|---|---|
| Tamaño | 2xl |
| Material Principal | acrílico |
| Gramaje | 475 g/m² |
| Material | 100% acrílico |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,72 € Sin IVA
/ unidad
20,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
