ZAPATO T-40 6428 PRIMA S3+SRC

JALAS® 6428 Prima

Ver información técnica

Referencias

Jalas:6428-40
Rubix:798904528000
EAN:6408487435959
brand logo

Resumen técnico

EU Talla del zapato40
Cañabaja
Colornegro
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ZAPATO T-40 6428 PRIMA S3+SRC


Calzado de seguridad. Résistance électrique (entre 0,1 et 1 000 Mega Ohms). BGR 191: Ajustement pour chaussure orthopédique conformément à la norme allemande BGR 191. La chaussure est testée avec les semelles orthopédiques ajustées conformément à la norme EN ISO 20345 Absorption d'énergie au niveau du talon (testée à 20 Joules). IEC 61340-5-1: Résistance de décharge électrostatique (ESD) inférieur à 35 megaohm. P: Semelle extérieure résistante à la pénétration. S1: Chaussure en cuir et autres matériaux excluant les chaussures tout-caoutchouc ou tout-polymère + arrière fermé + SB + A + E. S2: S1 + WRU. S3: S2 + P. SB: Chaussure avec protection des orteils testée avec un impact de 200 J et une compression de 15 kN (avec semelle résistante aux huiles). SR Antidérapante sur sol céramique avec solution de laurylsulfate de sodium. SRB: Antidérapante sur sol céramique avec glycérol. SRC: SRA + SRB. WRU: Partie supérieure résistante à l'eau. Conforme a la norma IEC 61340-5-1 (ESD). Doble zona de absorción. Hidrófugo. Propiedades antiestáticas. Sin metal. Suela exterior resistente a los aceites. Plantilla transpirable.

Cualidades

Excelente ajuste. Excelente absorción de impactos. Excelente adherencia. Nivel de protección más alto. Muy cómodo

Aplicaciones

Airport work

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato40
Cañabaja
Colornegro
Material Principalcuero
125,95 € Sin IVA
/ unidad
152,40 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

EU Talla del zapato

40