BOTA T-40 1625 E-SPORT S3+SRC+CI <<DESCATALOGADO>>
Jalas® 1625 E-Sport
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Jalas:1625-40
Rubix:798570354000
EAN:6408487438677




Documentos
Detalles de producto : BOTA T-40 1625 E-SPORT S3+SRC+CI <<DESCATALOGADO>>
Calzado para exterior.
Bota de seguridad de piel flor vacuno hidrofugada. Puntera antiimpacto de aluminio y plantilla textil antiperforable. Suela de PU resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticos, lengüeta de fuelle, caña acolchado, plantilla con ventilación, reflectantes, zonas dobles de absorción de impactos.
Normativa: EN20345 y ESD EN61340.
Bota de seguridad de piel flor vacuno hidrofugada. Puntera antiimpacto de aluminio y plantilla textil antiperforable. Suela de PU resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticos, lengüeta de fuelle, caña acolchado, plantilla con ventilación, reflectantes, zonas dobles de absorción de impactos.
Normativa: EN20345 y ESD EN61340.
Cualidades
Low weight, Oil-resistant outsole, Anti-static properties, Bellows tongue, Padded boot shaft, Ventilating insole, Water repellent, Reflector, Double shock absorption zones, Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD)
Aplicaciones
Para exterior, para interior, entornos con riesgo de perforación por la suela.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 40 |
|---|---|
| Caña | alta |
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
| ESD | si |
| Categoría de seguridad | s3 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,03 € Sin IVA
/ unidad
119,83 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
EU Talla del zapato
40