Referencias
Jalas:1228W-46
Rubix:799060906000
EAN:6408487524011
Detalles de producto : BOTA T-46 1228W S3+SRC+CI+HRO+HI+WG
Zapato de seguridad, inserto de acero antiperforación, puntera de material compuesto, entresuela de PU, suela de caucho, parte superior de cuero recubierto de PU
Cualidades
ProNose toe reinforcement, KEVLAR® thread in the seams which resists 427° C short-term heat exposure (max operating limit) and 204° C longer-term heat exposure (constant operating limit), Heat-resistant upper, Heat-resistant outsole, Oil-resistant outsole, Anti-static properties, Padded boot shaft, Ventilating insole, BOA® Fit System, Water repellent
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 46 |
|---|---|
| Material Principal | cuero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
186,05 € Sin IVA
/ unidad
225,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
46