Referencias
FAL calzados:IR100-36
Rubix:798735058000
fabricante:257105-36

Documentos
Detalles de producto : BOTA T-36 IR100 S3S+CI+SC+SR+FO+LG [EX-EBRO]
Bota de piel hidrofugada con puntera no metálica Vincap. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SRC y plantilla antiperforación textil.
Normativa: EN-ISO 20345:2011 S3+SRC+CI
Normativa: EN-ISO 20345:2011 S3+SRC+CI
Información técnica
Atributos
| Color | negro |
|---|---|
| EU Talla del zapato | 36 |
| Material Principal | cuero |
| Tipo de suelas | doble densidad de poliuretano |
| Material | piel grabada |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,95 € Sin IVA
/ unidad
36,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
36
