Referencias

SMC:IZS42-460P-06B
Rubix:799248714000
brand logo

Resumen técnico

Tipoionizador
Ejecuciónizs40/41/42

Documentos

Detalles de producto : IZS42-460P-06B


Nos complace presentar un trío de nuevos ionizadores de nuestra serie IZS que responden a la demanda de los clientes de soluciones de neutralización de cargas estáticas más rápidas y eficaces. Los tres modelos incorporan la descarga de iones de tipo CA, y el modelo más básico es capaz de desionizar en sólo 3,2 segundos a 1.000 mm con una sencilla función ON/OFF. El modelo de alta velocidad elimina rápidamente la electricidad estática con su sensor de retroalimentación y los modos de funcionamiento de ahorro de energía o neutralización continua seleccionables también lo hacen flexible. Alternativamente, el modelo de tipo CA dual reduce tanto la amplitud potencial en 25 V o menos como la cantidad de iones que recibe la pieza de trabajo, lo que permite una instalación cercana en la industria de dispositivos electrónicos y semiconductores. Esta serie incorpora dos sensores de equilibrado automático, uno dentro del cuerpo del ionizador de serie y un sensor externo de alta precisión opcional. Un mando a distancia inalámbrico permite a los operarios ajustar y configurar hasta 16 ionizadores de forma remota a 5 m de distancia, así como un cableado en serie fácil y rápido gracias a los conectores de cable de enlace, que unen hasta ocho unidades. Los ionizadores IZS son adecuados para diversas aplicaciones dentro de una gama de industrias como la fabricación de botellas de PET, alimentadores de piezas, moldeado de resina y caucho, envasado de alimentos y bebidas, fabricación de película y papel y transferencias de obleas, ofreciendo procesos de fabricación más seguros, reduciendo los errores de producción y los costes derivados de la no calidad.

Cualidades

Tipo estándar Serie IZS40
Funcionamiento sencillo: Sólo necesita encenderse y apagarse
Tipo sensor de realimentación Serie IZS41
El sensor de realimentación permite eliminar rápidamente la electricidad estática
Modo de funcionamiento de ahorro de energía
Modo de funcionamiento de neutralización continua

Información técnica


Atributos
Tipoionizador
Ejecuciónizs40/41/42
1545,88 € Sin IVA
/ unidad
1870,51 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días