Referencias
SMC:PSE530-M5-C2L
Rubix:798674350000
EAN:3618036254624

Documentos
Detalles de producto : PSE530-M5-C2L 00147756
Interruptor de presión digital
Presiones nominales: hasta 10 MPa
Precisión: hasta el 1 % F.S.
Salida: IO-Link, NPN/PNP o analógica (tensión/corriente)
Caja hasta IP65.
Presiones nominales: hasta 10 MPa
Precisión: hasta el 1 % F.S.
Salida: IO-Link, NPN/PNP o analógica (tensión/corriente)
Caja hasta IP65.
PSE53*, Sensor de presión multicanal
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 112x18x12 mm |
|---|---|
| Peso neto | 50 g |
| Tipo | sensor de presión |
| Ejecución | pse530 |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 50 °C |
| Tensión, máx. | 24 V |
| Tensión, mín. | 12 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,87 € Sin IVA
/ unidad
82,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días