Referencias
Fortis Tools:41960007, 9414200007
Rubix:799281481000
fabricante:4317784717465
EAN:4317784717465
Detalles de producto : INTERFAZ USB EN/FR/RU/AR
interfaz USB
Aplicación: Para la transferencia de datos de medios de medición digitales al PC. Almacenable como archivo de texto, tabla de excel o en una base de datos. Transferencia del valor de medición mediante tecla de datos, en la interfaz o conmutador de pedal opcional.
Aplicación: Para la transferencia de datos de medios de medición digitales al PC. Almacenable como archivo de texto, tabla de excel o en una base de datos. Transferencia del valor de medición mediante tecla de datos, en la interfaz o conmutador de pedal opcional.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
184,00 € Sin IVA
/ unidad
222,64 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días