Unidades de rodamientos de bolas
Diámetro interior | 30 mm |
---|---|
Anchura | 32.5 mm |
Distancia de fijación entre ejes | 82.5 mm |
Diámetro interior | 30 mm |
---|---|
Anchura | 32.5 mm |
Distancia de fijación entre ejes | 82.5 mm |
Material | Bearing steel |
Anchura de rodamiento total | 38.1 mm |
Número de orificios | 4 |
Carga estática básica, radial - C0r | 11200 N |
Carga dinámica básica, radial - Cr | 19500 N |
Diámetro exterior | 108 mm |
En stock; entrega ≈24/48h