1LE1003-1DC43-4FA4


Industrial motor

Referencias
siemens:1LE1003-1DC43-4FA4
rubix:798742102000
kW11 6P B5 IEC160 IE3 50Hz 400/690V IP55 CLF 1LE1003-1DC43-4FA4
Resumen técnico
Potencia11 kW
Tensión400/690 V
Velocidad1000 rpm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1LE1003-1DC43-4FA4


Simotics GP motor type: 1av3164c low-voltage motor, IEC squirrel-cage,self-ventilation, IP55 temp. cl. 155(f) acc.to 130(b) aluminium housing premium efficiency IE3, 6 pole * fs160l * 11kw (50hz) 12.6kw (60hz)

Cualidades

Simotics gp motor type: 1av3164c low-voltage motor, iec squirrel-cage,self-ventil.,ip55 temp. cl. 155(f) acc.to 130(b) aluminium housing premium efficiency ie3, 6 pole * fs160l * 11kw (50hz) 12.6kw (60hz) Customer code: 85015230 AL: N ECCN: N

Aplicaciones

Qualsiasi settore industriale

Información técnica


Atributos
Potencia11 kW
Tensión400/690 V
Velocidad1000 rpm
Clase de eficienciaIE3
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4623,11 IVA incluido
/ unidad
  • Entrega estimada (15) días