1LE1003-1CA02-2FA4


Industrial motor

Referencias
siemens:1LE1003-1CA02-2FA4
rubix:798742099000
kW5,5 2P B5 IEC132 IE3 50Hz 230/400V IP55 CLF 1LE1003-1CA02-2FA4
Resumen técnico
Potencia5.5 kW
Tensión230/400 V
Velocidad3000 rpm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1LE1003-1CA02-2FA4


Simotics GP motor type: 1av3130a low-voltage motor, IEC squirrel-cage,self-ventilation, IP55 temp. cl. 155(f) acc.to 130(b) aluminium housing premium efficiency IE3, 2 pole * fs132s * 5.5kw (50hz) 6.3kw (60hz)

Cualidades

Simotics gp motor type: 1av3130a low-voltage motor, iec squirrel-cage,self-ventil.,ip55 temp. cl. 155(f) acc.to 130(b) aluminium housing premium efficiency ie3, 2 pole * fs132s * 5.5kw (50hz) 6.3kw (60hz) Customer code: 85015220 AL: N ECCN: N

Aplicaciones

Qualsiasi settore industriale

Información técnica


Atributos
Potencia5.5 kW
Tensión230/400 V
Velocidad3000 rpm
Clase de eficienciaIE3
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1823,86 IVA incluido
/ unidad
  • Entrega estimada (15) días